代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
3/8
シャンク径d(Φmm)
14
注文コード
28582884
品番
SU S PT 3/8 19
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質
HSS
山数
19
トラスコ品番
184-5011
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PT 3/8-19
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
14.2
ねじ長さ(mm)
21
呼び
3/8
全長L(mm)
65
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
16.662
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
14
シャンク径d(Φmm)
14
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:14
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
11