山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の その他水切り用品
ディッシュストレージ プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28582917
品番
2959
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
棚の中の食器類を出し入れしやすく有効活用!省スペースで便利な収納アイテム。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約350
耐荷重(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約21.5×18.5×9