山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の コーヒー用品・コーヒーマシン
山崎実業の コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
マグネットコーヒーペーパーフィルターホルダー タワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28583039
品番
2977
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毎日使うコーヒーペーパーフィルターを取り出しやすい冷蔵庫などにサッと収納。
色
ホワイト
質量(g)
約210
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×3.3×9
対応
1〜2杯用・3〜4杯用のコーヒーペーパーフィルター約50枚
耐荷重(g)
約500