曜日別特売
NPS-1/4-18 アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583225

代表画像

アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び1/4シャンク径d(Φmm)11注文コード28583225品番NPS-1/4-18
参考基準価格(税別)¥7,630販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工トラスコ品番215-2143材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法1/4-18 NPS等級ANSI G溝数4下穴径(Φmm)NPSC:11.34, NPSM:12.13山数18ねじ長さ(mm)28呼び1/4全長L(mm)62タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)13.426めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじシャンク径d(Φmm)11食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;NPSC:11.227, NPSM:11.888、MAX:NPSC:11.379, NPSM:12.217寸法lk(mm)四角部:12RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする