山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の 水切りバスケット
水切りバスケット トスカ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28583267
品番
3107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
大の洗い物をすっきり干せるトレイ付きの水切りラック。持ち手に布巾を干すことができます。まな板も立てて干すことが出来て便利。お皿を立てて干すことができます。カトラリーなどを干すのに便利なポケット付き。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、バー:天然木、トレ-・ポケット:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約1850
耐荷重(kg)
約10
対応
直径約24cmまでのお皿、幅38cm×厚み2.5cmのまな板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約47×33.5×20(ポケット含まず)
内寸(cm)
バスケット内寸:約W39×D27×H13