レンジフード調味料ラック プレート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28583285 品番3128
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

レンジフードに引っ掛けるだけで、スパイス類調味料・調理道具の収納スペースに!よく使う調理道具をかけておくのに便利なフック。フライパンも掛けられます。塩・コショウ・オイルなど、よく使う調味料を手元に収納できるトレイ。上のトレイには、スパイスや調味料などのボトルを収納。下にフックには、お玉やフライ返しなどの調理道具を収納。調理中の 動作もスムーズに行うことができ、調理時間を短縮できます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム、キャップ:シリコーン ホワイト 質量(g)約640 耐荷重(kg)ラック:約2、フック1つあたり約0.5 対応レンジフードの幅:約24.5cm以上 折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上 溝幅:約3mm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×12.5×34.5 内寸(cm)トレイ内寸:約W24×D9.8×H5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする