山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の レンジラック
伸縮レンジラック タワー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28583294
品番
3130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい47.5〜75cmまで伸縮可能な電子レンジ収納ラック。大型レンジも収納可能!
材質
本体・トレー:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約4600
耐荷重(kg)
棚:約12、フック1つあたり:約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約47.5〜75×35×50
内寸(cm)
収納内寸:約44〜71×33×44(伸縮可能範囲約27)
商品説明動画
伸縮レンジラック タワー
参考になった