山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーワイヤーバスケット タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28583547
品番
3161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなデザインのランドリーバスケット。ハンドルは持ち運びしやすいように水平に
収納されるデザインになっています。
色
ブラック
質量(g)
約1150
耐荷重(kg)
約3
内容量(L)
約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41×30×26.5
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)