山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーワイヤーバスケット タワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28583565
品番
3163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなデザインのランドリーバスケット。ハンドルは持ち運びしやすいように水平に
収納されるデザインになっています。
色
ブラック
質量(g)
約1350
耐荷重(kg)
約4
内容量(L)
約33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41×30×39
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)