山崎実業
山崎実業の ゴミ箱
山崎実業の ふた無しゴミ箱
トラッシュカン リン 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28583714
品番
3196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
美しい木目でインテリア性のあるスタイリッシュなデザインの蓋付きトラッシュカン。
色
ナチュラル
材質
本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)
形状
角型
質量(g)
約1800
内容量(L)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×15×30
商品説明動画
トラッシュカン リン 角型
参考になった