代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
1/2
シャンク径d(Φmm)
18
注文コード
28583715
品番
PT-LH-1/2-14
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
トラスコ品番
217-4180
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PT 1/2-14
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
17.6
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
呼び
1/2
全長L(mm)
80
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
20.955
めねじの種類
PT LH:管用テーパねじ 左ねじ
基準径長
25
シャンク径d(Φmm)
18
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:17
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
14