山崎実業
山崎実業の ゴミ箱
山崎実業の ふた無しゴミ箱
トラッシュカン リン 丸型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28583723
品番
3197
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
美しい木目でインテリア性のあるスタイリッシュなデザインの蓋付きトラッシュカン。
色
ブラウン
材質
本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)
形状
丸型
質量(g)
約1300
内容量(L)
約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約23×23×28
商品説明動画
トラッシュカン リン 丸型
参考になった