トラッシュカン リン 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28583739 品番3198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

美しい木目でインテリア性のあるスタイリッシュなデザインの蓋付きトラッシュカン。

ベージュ 材質本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装) 形状丸型 質量(g)約1300 内容量(L)約7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×23×28

商品説明動画

トラッシュカン リン 丸型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする