曜日別特売
PT-LH-1-11 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583740

代表画像

PT-LH-1-11 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583740
PT-LH-1-11 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583740
PT-LH-1-11 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583740

管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び1シャンク径d(Φmm)26注文コード28583740品番PT-LH-1-11
参考基準価格(税別)¥62,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工トラスコ品番215-0404材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)399規格JIS呼び寸法PT 1-11等級溝数5下穴径(Φmm)29山数11ねじ長さ(mm)45呼び1全長L(mm)95タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)33.249めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ基準径長32シャンク径d(Φmm)26食付2.5P寸法lk(mm)四角部:24RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする