小麦粉&スパイスボトル タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード28583994 品番3234
販売価格(税込) ¥693
販売価格(税別)
630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さらさらタイプの小麦粉やスパイスなどを簡単ふり掛け!小さじスプーンは容器に収納。小さじスプーン(5ml)付きで、すり切りも可能。片手で操作できるので調理もスムーズ。パーツはすべて分解して洗えるので、お手入れ簡単。使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。詰め替え用のさらさらタイプの小麦粉や塩コショウ・スパイス等をふり掛けられます。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことが
できます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。

付属品インデックスシール 材質容器・スプーン:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン ホワイト 容量(mL)約200(小麦粉:約100g) 質量(g)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.8×6.2×10.5

商品説明動画

小麦粉&スパイスボトル タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする