マグネットラップケース アクア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28584019 品番3239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで冷蔵庫横などに貼り付けて収納できます。アルミホイルやクッキングシートも入れ替えて使用できます。ラップを芯に取り付けるからスーッと回転してスムーズに引き出すことができます。ラップをスタイリッシュに収納。芯に取り付けるから楽に引き出せます。

ホワイト 材質本体・芯:ABS樹脂・マグネット、刃:ステンレス 質量(g)約210 対応ラップ:S幅23cmまで(紙管含む)50m巻・直径4.3cm以内 紙管の内径2.5cm以上が必要 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×5.5×5

商品説明動画

マグネットラップケース アクア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする