水が流れるソープトレー ミスト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28584107 品番3249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

水が直接シンクに流れるソープトレイ。自然に水が流れて洗面所が汚れにくく清潔に保てます。底面はシリコンキャップ付きで滑らずしっかり安定。スポンジ置きとしても。石鹸が滑り落ちないアール形状。タンブラー置きとしても。

材質本体:ABS樹脂、キャップ:シリコーン ホワイト 質量(g)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×10×2.2 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
石鹸置き

液だれが外へ排出されるので風呂などでしかつかえないですが、シンプルで好きです。

対象商品:
28584107
2021-11-28
用途:
洗面所に置く

水切りが良く、とても良い商品です。他の商品では石鹸使用ご後はふやけてしまう。

対象商品:
28584107
2020-01-30
用途:
手洗い

値段相応なので仕方ありませんが、見た目が安っぽいです。
裏の四隅の突起に小さいシリコンがはめてありますが、最初から1つがとれやすく、何回かはずれたうちに流してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする