水が流れるソープトレー ヴェール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28584116 品番3250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水が直接シンクに流れるソープトレイ。自然に水が流れて洗面所が汚れにくく清潔に保てます。底面はシリコンキャップ付きで滑らずしっかり安定。スポンジ置きとしても。石鹸が滑り落ちないアール形状。タンブラー置きとしても。

材質本体:アクリル樹脂、キャップ:シリコーン クリア 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×10×2.2 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28584116
2020-08-11
用途:
手洗い時

石鹸を固定しながらもスムーズに排水してベタつかない優れもの。

対象商品:
28584116
2019-07-14
用途:
マンション管理員室キッチン手洗い時
サービス業

今まで使用していた石鹸置きは水が流れないタイプだったので、いつも石鹸が「ぐちゃぐちゃ」していましだが、今回購入した山崎産業の水が流れるタイプは常に石鹸が渇き気味なるので非常にいいと思います。もう少しフチが高いほうが石鹸の安定が良くなると思いますが、現状でも問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする