シンク上キッチン収納ラック タワー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28584177 品番 3258
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,910
販売価格(税別)
8,100

コンロ奥や横の隙間や、シンク上のデットスペースを活用できるシェルフ。コンロ脇のスペースにもぴったり。調味料、スパイス類、キッチン道具、小物を一括収納できます。棚の高さは5cm間隔で変えられます。小鍋のチョイ置きにも。使いたいときにサッと取り出せるカトラリーポケット付き。調理道具などを掛けられるフック5個付き。カトラリーポケット W15×D5.5×H11cm

付属品フック×5 材質本体:スチール(粉体塗装)、カトラリーポケット:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約3900 耐荷重(kg)各棚:約5、フック1つあたり:約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×16×45.5 内寸(cm)棚板内寸:約W57×D15×H4(1ピッチ5.5ずつ高くなります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする