山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンペーパーホルダー
片手で切れるキッチンペーパーホルダー タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28584204
品番
3262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
片手でサッと楽に切れるキッチンペーパーホルダー。スーッと出してサッと引くだけ!海外などの大判ロールタイプも取り付け可能。重り入りで抜群の安定感。海外の大判ロールにも対応!
色
ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ペーパーカッターの刃:シリコーン
付属品
滑り止めリング
質量(g)
約1300
対応
直径15cm・高さ28cm以内・芯の直径3.6cm以上のキッチンペーパーロールに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15.5×11.5×31
商品説明動画
片手で切れるキッチンペーパーホルダー タワー
参考になった