マグネットバスルームタオルハンガー タワー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28584238 品番 3267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

磁石がくっつく浴室壁面に簡単取り付けのバスシリーズ。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのタオルハンガー。横からスッと楽にタオルを掛けられます。お掃除スプレーボトルを掛けておくのにも便利。貼り付け位置が簡単に調節可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約200 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×5

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ tower
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28584238
2021-11-07
用途:
風呂のタオル掛け
農・林・水産業

使用2年半でハンガーの根元が折れてしまい、新たに購入した。マグネット式のため使い勝手は良いが、耐久性に問題あり。塗装の問題なのか中の金属が腐食で駄目になって折れる。同社の他製品も使用しているがやはり腐食が発生している。5年くらい使用できると良い製品といえるのでやや残念なところ。

1人が参考にしています
対象商品:
28584238
2019-10-10
用途:
キッチンでの冷蔵庫サイドに設置し手拭きタオル。バスルームでスポンジ、ブラシを吊るす。
その他業種

とてもしっかりとしているので安定し、白い色も上品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする