マグネットバスルームラック タワー

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28584265 品番 3270
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのラック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。磁石がくっつく浴室壁面に簡単取り付けのバスシリーズ。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。貼り付け位置が簡単に調節可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約330 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8.5×8 内寸(cm)トレー内寸:約W17×D8×H1.5

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ tower

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28584256
2023-04-30
用途:
ボトル置き用

マグネットの磁力が心配でしたが充分です。
少しぶつかったくらいでは全く動きません。
満足です。

対象商品:
28584265
2023-02-17
用途:
組立作業
サービス業

しっかりと貼り付き、ちょっとした物を置くのに丁度いいサイズ

対象商品:
28584256
2021-02-28
用途:
シャンプー、リンス置きに
その他業種

バスルームの壁にがっちりくっついてくれます。シャンプーとリンスが置ける大きさです。底に隙間が空いているので、水がたまらないのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする