スティッククリーナースタンド タワー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28584299 品番 3273
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

置き場所に困るスティッククリーナーをスリムに立てて収納。

耐荷重(kg)スティッククリーナーの重さ:約3 付属品緩衝材×3 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約680 対応スティッククリーナーパイプ直径:約4cm以内 スティッククリーナーヘッドの幅約15cm以上、奥行き約18cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×24×38

商品説明動画

スティッククリーナースタンド タワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-01
用途:
スタンド
卸売・小売業

一体型なので組み立てる必要がなくて、見た目が凄く良いと思います

対象商品:
28584299
2023-06-01
用途:
マキタ掃除機の保管時
卸売・小売業

マキタの充電クリーナーの購入と同時に購入しました。
値段の割にしっかりしており、収まりも良いです。
滑り止め兼傷防止シールが付いてました。
十分な買い物でした。

対象商品:
28584308
2022-09-12
用途:
掃除機のスタンド
株式会社石井アーキテクトパートナーズ 様 (サービス業)

マキタのコードレス掃除機を立てかける為に購入しました。
大きさもちょうど良く、重すぎず軽すぎず使いやすくて購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする