調味料ストッカーラック タワー ワイド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28584335 品番3278
販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

調味料ストッカー タワーが収納できるラック。上段は市販のボトルなどを収納可能。ガード付きで安心。下段はフラット設計で調味料ストッカーなどが取り出しやすい構造。上下にマット付きで汚れてもサッと
洗えます。調味料ストッカー タワーLが3つ、Sが5つ収納できます。(別売) 棚内寸 上段:W27×D11cm下段:W27×D11×H11.5cm

材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム ホワイト 質量(g)約780 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×11.5×13.5 内寸(cm)上段:W18×D11、下段:W18×D11×H11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする