吸盤トゥースブラシホルダー タワー 5連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28584378 品番3286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸盤で簡単取り付けの歯ブラシホルダー。洗面所のシンク周りやお風呂場の壁面などに歯ブラシ5本をコンパクトに収納。電動歯ブラシ用替えブラシの保管にも便利です。替えの電動歯ブラシやバス小物の収納にも。シェーバーやバス小物を掛けたりできます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ粉体塗装)、吸盤:PVC×2 ブラック 質量(g)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×4.5×5.5 耐荷重(g)フック1つあたり:約250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする