タオル掛け上ラック タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28584423 品番3291
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タオルバーに差し込むだけで簡単に設置できるシェルフ。タオル掛けの上のスペースを有効利用!置き場所に困るバス小物の収納や洗濯小物やお風呂掃除道具の収納にも。水はけの良いミゾ付きトレー構造。芳香剤を置いたり、ディスプレイ棚としても使えます。

付属品フック×5緩衝材×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ粉体塗装) ホワイト 質量(g)約550 耐荷重(kg)約2、フック1つあたり:約0.25 対応取り付け可能なタオルバー内寸 幅30cm以上が必要。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×9×15 内寸(cm)トレー内寸:約W32.5×D8.5

商品説明動画

タオル掛け上ラック タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする