山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーワゴン+バスケット トスカ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28584493
品番
3300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
ランドリーバスケットが2台収納できるランドリーワゴン。コーナーが開いたデザインになっているので、
縦置き・横置きでもランドリーバスケットが取り出しやすくなっています。
色
ホワイト
材質
【ワゴン】本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン、【バスケット】本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、ハンドル:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・天然木
質量(g)
約4400
耐荷重(kg)
【ワゴン】約6(1段につき)、【バスケット】M:約3/L:約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×29×94