山崎実業
山崎実業の 机上整理・収納用品
山崎実業の ペン立て
ペンスタンド タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28584633
品番
3319
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
タテにもヨコにも使えて、DMや長い定規が立てられるスタイリッシュなペンスタンド。
付属品
緩衝材×4
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×9×20