3344 調味料ストッカー&ラック タワー 山崎実業 28584773

調味料ストッカー&ラック タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード28584773 品番3344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すり切り板で簡単に計量できる調味料ストッカー3個セット。上段は市販のボトルなどを収納可能。ガード付きで安心。下段はフラット設計。上下にマット付きで汚れてもサッと洗えます。調味料ストッカー タワーLサイズが3つ、Sサイズ(別売)が5つ収納できます。付属の小さじスプーン(5ml)をすり切れます。各調味料ストッカーに1本付属。使わない時はスプーンを本体に収納。パーツはすべて分解して洗えます。書き込みができる無地シール付き。蓋は片手で開けてそのままキープ。

付属品分別シール×1 材質ラック(フレーム:スチール(粉体塗装)マット:合成ゴム)調味料ストッカー(容器・スプーン・蓋・すり切り板:PS樹脂) ブラック 質量(g)780 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×13.5×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする