ランドリーワゴン+バスケット タワー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28584843 品番 3351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500

シンプルでスタイリッシュなランドリーワゴン。ランドリーワイヤーバスケットが2台置けるランドリーワゴンです。
コーナーが開いたデザインになっているので、縦置き・横置きでもランドリーバスケットが取り出しやすくなっています。

ホワイト 材質【ワゴン】本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン、【バスケット】本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 質量(g)約4500 耐荷重(kg)【ワゴン】約6(1段につき)、【バスケット】M:約3/L:約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×29×93.5 内寸(cm)上部トレー:約W38×D27、下部トレー:約W38×D27×H63

商品説明動画

ランドリーワゴン+バスケット タワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28584843
2021-01-27
用途:
衣類等の置き場
ツムラクリブ 様 (サービス業)

山崎実業タワーシリーズを利用しているのでこちらも購入しました。
2ヶ月待ちで届きましたが、この価格でこの程度のクオリティーとガッカリしました。
1.鉄フレームの中に屑があるのか音がする。
2.キャスターはショボイ周りの悪いもの、衣類が重いと動かせない。
配達も何もなく家の前に置いてありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする