曜日別特売
PS-5/8-14 管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28585079

代表画像

PS-5/8-14 管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28585079
PS-5/8-14 管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28585079
PS-5/8-14 管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28585079

管用平行ねじ用ハンドタップ PS

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び5/8シャンク径d(Φmm)19食付3.5P注文コード28585079品番PS-5/8-14
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
シャンク径d(Φmm)19全長L(mm)82呼び5/8材質HSS山数14トラスコ品番215-6894形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法PS 5/8-14等級溝数4下穴径(Φmm)20.4ねじ長さ(mm)35タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)22.911めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付3.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.445、MAX:20.729寸法lk(mm)四角部:18RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04570474
2023-02-01
用途: 自動車の水温センサーの追加で
自動車・二輪車・自転車関連業

ラジエーターファンの水温スイッチの追加で使用しました。ネジの仕上がりも良く満足です。

対象商品 : 04570456
2020-08-28
用途: 配管
建設業・工事業

期待される性能は十分ありました。
リピート買いをしようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする