ペダル式トイレポット タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28585087 品番 3386
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

シンプルでスタイリッシュなペダル式トレイポット。シンプルなデザインなのでトイレにすっきりと収まります。ペダルを踏んだ際の開口部は70度開くので、ゴミが捨てやすく、背面に持ち手も付いているので移動も簡単です。袋をセットする際は、ペダルを踏まずに蓋だけを開くと90度以上開きます。指が入って出し入れが簡単な袋止めリング。中は凹凸がなくすっきりとしているのでお手入れをするのも簡単です。

材質本体・蓋・ペダル:ABS樹脂、袋止めリング:ポリプロピレン、ロッド:スチール(ユニクロメッキ) ブラック 質量(g)約750 内容量(L)約3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×19×27.5

商品説明動画

ペダル式トイレポット タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする