山崎実業
山崎実業の 手洗い用品
山崎実業の 爪ブラシ
歯ブラシ&歯間ブラシスタンド ミスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28585096
品番
3394
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
歯ブラシや歯間ブラシをまとめて収納できる歯ブラシスタンド。電動歯ブラシの替えブラシや、I字剃刀なども収納できます。
色
ホワイト
材質
本体:ポリストーン
質量(g)
約175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.5×4.5×2.8
内寸(cm)
【穴内径】(大)約2、(小)0.85
繰り返し・詰め替え
対応