山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンペーパーホルダー
ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー タワー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28585105
品番
3398
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
冷蔵庫の扉や側面にマグネットで簡単取り付け!片手で切れる!キッチンペーパーホルダー。
色
ホワイト
材質
本体:ABS樹脂・マグネット
質量(g)
約300
耐荷重(kg)
約1
対応
伸縮稼働距離:約7c。直径約12cm・高さ約24cmのキッチンペーパーロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5×10.2〜17.5×24.5
商品説明動画
ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった