山崎実業
山崎実業の 陳列・ディスプレイ用品
山崎実業の アクセサリーディスプレイ
アクセサリートレー トスカ ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28585148
品番
3408
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
4段のトレーにアクセサリーやコスメを収納できるアクセサリートレー。回転自由で取りやすく、美しいフォルムです。
材質
トレー:ABS樹脂、台座:スチール(粉体塗装)、バー:天然木
色
ホワイト
質量(g)
約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×10×12.2
内寸(cm)
約W12.9×D5.6×H0.5
商品説明動画
アクセサリートレー トスカ ホワイト
参考になった