伸縮&スライド デスクトレー タワー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28585279 品番 3442
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

伸縮できるから引き出しのサイズに合わせてピッタリフィットするデスクトレー!スライド式の上段トレーには消しゴムやクリップ、スティックのりなどの小物を分けて収納できます。伸縮式の下段トレーにはペンやはさみだけではなく、定規などの長いステーショナリーも収納できます。

ブラック 質量(g)約620 材質本体:ABS樹脂、上段トレー:PS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.6〜45×5.7 対応幅・奥行約25〜45cm以上、高さ約6cm以上の引き出し(内寸) 内寸(cm)幅・奥行:約25〜45以上、高さ:約6以上の引き出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする