トイレットペーパーストッカー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28585403 品番3455
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

トイレットペーパー8ロールを美しく隠してスリムに収納。1ロール取り出すと次のロールが出てくる便利な構造。コーナーに置けば存在を主張せず、空間に美しくなじみます。 取り出し口は両面にあるので設置の向きに困ることもありません。蓋のトレーには芳香剤や消臭スプレーやスマートフォンなどが置けます。取っ手穴が付いているので移動や掃除もラクラク。

材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約2200 耐荷重(kg)トレー:約2 対応約幅11.5×直径11.5cmまでのトイレットペーパーロールに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×12.5×48 内寸(cm)トレー内寸:約W22×D11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする