伸縮水切りワイヤーバスケット タワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28585577 品番 3492
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400

伸縮可能でシンクの内寸37cm〜47cmまでに対応。水切れが良く、よく使う食器類から調理道具までたっぷり収納できます。

材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カトラリーポケット:ABS樹脂 ホワイト 付属品クッション×4 質量(g)約1500 耐荷重(kg)約5 対応シンク内寸約37cm〜47cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44〜54×19.5×14 内寸(cm)約W33×D18×H11.5

商品説明動画

伸縮水切りワイヤーバスケット タワー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする