山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の 水切りバスケット
伸縮水切りワイヤーバスケット タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28585586
品番
3493
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
伸縮可能でシンクの内寸37cm〜47cmまでに対応。水切れが良く、よく使う食器類から調理道具までたっぷり収納できます。
材質
ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カトラリーポケット:ABS樹脂
色
ブラック
付属品
クッション×4
質量(g)
約1500
耐荷重(kg)
約5
対応
シンク内寸約37cm〜47cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約44〜54×19.5×14
内寸(cm)
約W33×D18×H11.5
商品説明動画
伸縮水切りワイヤーバスケット タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった