山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の その他水切り用品
キッチンナイフ&ハサミスタンド タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28585717
品番
3512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
包丁とキッチンバサミを一括収納!本体に重量があるので倒れにくい設計。シンプルでスタイリッシュなデザインです。
色
ホワイト
質量(g)
約930
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×7×22.3
対応
刃渡り約21cm・厚み3mm以下の包丁/厚み約10〜15mmのキッチンバサミ
商品説明動画
キッチンナイフ&ハサミスタンド タワー
参考になった