山崎実業
山崎実業の 掃除機
山崎実業の 掃除機関連品
コードレスクリーナースタンド タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28585979
品番
3540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
壁に穴を開けずにコードレスクリーナーをスリムに収納。モーターヘッドも収納可能。クリーナーツールを一括収納できます!コードレスクリーナーを収納したまま充電が可能です。
耐荷重(kg)
約4
付属品
六角レンチ×1スパナ×1
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約3300
対応
ダイソンコードレスクリーナー、収納用ブラケットが付属している商品。V10シリーズ、V8シリーズ、V7シリーズ、V6シリーズ(充電ブラケット対応モデル) 差し込み口の内径が約3cm以上のクリーナーツール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×29×127
商品説明動画
コードレスクリーナースタンド タワー
参考になった