山崎実業
山崎実業の 店舗運営用品
山崎実業の 荷物受け
手荷物収納ボックス タワー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28586024
品番
3545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
¥
5,800
バスケットに入れる
バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス。ランドリーボックスとしても使えます。マガジンボックスとしても使えます。
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、バスケット:ポリエステル100%、底板:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
約2100
耐荷重(kg)
約10
内容量(L)
約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約46×29×40(使用時)
内寸(cm)
約W44×D22×H33