マグネットバスルーム多機能ラック タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28586058 品番3548
販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのラック。バスルームの小物を一括収納。ブラシなどを掛けておくのに便利なフックが6箇所。風呂掃除道具の収納にも便利。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。貼り付け位置が簡単に調節可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約780 耐荷重(kg)約3.5(棚:約1.5、フック1つあたり:約0.25、タオルハンガー:約0.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×11×12 内寸(cm)約W21×D10.5

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ tower
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする