山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンスタンド
コンロコーナーラック プレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28586137
品番
3569
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
コンロ奥のコーナーを有効利用。鍋やフライパンの一時置きに便利。熱に強く滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。シンクを傷つけないシリコーンキャップ付き。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット・キャップ:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約460
耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×22×5.3