3582 マグネットタオルホルダー プレート 山崎実業 28586234 3582 マグネットタオルホルダー プレート 山崎実業 28586234 3582 マグネットタオルホルダー プレート 山崎実業 28586234 3582 マグネットタオルホルダー プレート 山崎実業 28586234 3582 マグネットタオルホルダー プレート 山崎実業 28586234 3582 マグネットタオルホルダー プレート 山崎実業 28586234

マグネットタオルホルダー プレート

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28586234 品番3582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

磁石で簡単取り付け。タオルを丸めて洗濯機や冷蔵庫側面などに収納。冷蔵庫側面に取り付ければ替えのキッチンタオルがすぐ取ることができます。洗濯機に取り付ければ洗面所のタオルがすぐ取れて便利。付属の木ネジで簡単取り付け。洗面所やトイレのハンドタオルストッカーとして。

付属品マグネット×2木ネジ×4 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約750 耐荷重(kg)約2 収納数丸めたタオルを約5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×7.5×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28586234
2020-09-15
用途:
フェイスタオルのストック
卸売・小売業

バスタオルのストックには同じくプレートのバスタオル用をかいましたが、フェイスタオルはまだでした。夫に乾いた洗濯物の収納をお願いする時に、いちいちバスケットの下から入れるとかが面倒なようだったので…これなら洗濯機にマグネットで貼り付けてあるので面倒なくやってくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする