マグネットバスブーツホルダー タワー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28586618 品番3626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗濯機横に磁石で簡単取り付け。置き場所に困るバスブーツをスリムに収納。ゴム手袋・ハンドスプレー・タオルなどを掛けても便利。

付属品フック×3 材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット ブラック 質量(g)約320 耐荷重(kg)ホルダー:約1、フック1つあたり:約0.25 対応片足幅:約10.5×脚先厚み:約6.5cm以内のバスブーツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×7×7.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28586609
2024-07-05
用途:
事務所の机横に備えてます。
北九州ミートセンター株式会社 様 (製造業)

事務所内で使用する各々スリッパですのでマグネット式なので各自机横に置いておけるので
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする