マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)ラック:約2、フック1つあたり:約0.25 注文コード28586679 品番3690
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

磁石で洗濯機横に簡単取付!かさばる洗濯ハンガーをスリムに一括収納!洗濯物をその場でハンガーに掛けられるから動作がスムーズ!取り出しやすく、使った後はスリムに収納。洗濯バサミも収納可能。横向き使用時にブラシなどを掛けられるフック3個付き。ピンチハンガー・お掃除ツールバスブーツの収納にも使えます。付属の木ネジで簡単取り付け。ランドリールームやクローゼットの壁面に。洗濯ハンガーを洗濯機横のすきまにスッキリ収納。

付属品マグネット×1フック×3木ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約295 耐荷重(kg)ラック:約2、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×8.5×26 内寸(cm)約W8×D24

商品説明動画

マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー
この動画は、1人が参考にしています。
マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする