山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンスタンド
キッチンスチール コの字ラック タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28586758
品番
3791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30.5×22×14
色
ホワイト
質量(g)
約1300
耐荷重(kg)
約5
内寸(cm)
トレー内寸(凹み部分):約W26×D20、収納部:約W26.5×H13.8
材質
本体:スチール(粉体塗装)
商品説明動画
キッチンスチール コの字ラック タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
キッチンスチール コの字ラック タワー
参考になった