山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
マグネットバスルームシャワーフック タワー
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28586819
品番
3805
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
マグネットで好きな位置に設置できるシャワーフック。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約150
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5×5×16
内寸(cm)
【フック部内寸】上直径:約2.6、下直径:約2.2、隙間:約1.8
商品説明動画
マグネットバスルームシリーズ tower
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった