山崎実業
山崎実業の 手洗い用品
山崎実業の 爪ブラシ
マグネットバスルームトゥースブラシスタンド タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28586846
品番
3808
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの歯ブラシスタンド。歯磨きグッズを一括収納。
色
ブラック
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、マット・キャップ・滑り止め:シリコーン
質量(g)
約320
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.5×5×8.5
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
マグネットバスルームシリーズ tower
参考になった